曜日別特売
7705 96ウェルプレート Thermo Fisher Scientific 68076385

96ウェルプレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番65-5644-07
内容量1箱(50個)注文コード68076385品番7705
参考基準価格(税別)¥29,680販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

中結合-シグナル反射率が高く、蛍光バックグランドが低い。

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マイクロフルオロ1●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.4●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5644-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする