曜日別特売
T5900NTKA 保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル 68076391

 

T5900NTKA 保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル 68076391
T5900NTKA 保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル 68076391
T5900NTKA 保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル 68076391
T5900NTKA 保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル 68076391

保護メガネ アダプテック アンバータイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68076391品番T5900NTKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。

仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能形状二眼型レンズ色アンバー材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム幅(mm)115タイプ幅狭フレーム色黒×赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46747251
2022-03-18
用途: 屋外作業
菱東漁業

今まで買った中ではベストの保護メガネです。
黄色を買いましたが,紫外線カットなのにものすごく明るいです。
曇りでも掛けたほうが明るく感じます。
なんか草刈にはもったいなくて。(笑)

対象商品 : 46747251
2016-10-15
用途: 現場作業で常に掛けている

外国製というのもあり使いずらいのかな?と思ったのですが
意外といい感じです。出来れば鼻に当たる部分をもう少し調整できたら
いいのかな?と思います。レンズ角度も調整できるらしいのですが
まったく機能しません。やはり外国製です。

対象商品 : 46747251
2016-04-19
用途: 自転車の運転

アンバーということで日中の屋外で使用することを目的とし、ブラウンもしくは濃い目のオレンジを期待して購入しましたが、案の定といいますか普通のイエローレンズでした。メーカーの商品名もアンバーでしたので、まあそういうものと割り切っています。
 私は顔のサイスは標準くらい(頭部1周約58cm)でノーズパッド、レンズ角度、テンプルテンションいずれの調整も問題なく、装着感は快適です。安全規格もANSI Z87対応、意外にも生産国表示はmade in USAでした。さらに、マイクロファイバーっぽい生地のケースも付属していました。
 購入目的の用途に対しては色が明るすぎで使えませんが、この値段で豊富な調整機構、米国製、ケース付きで総合的には満足です。

対象商品 : 68076391
2017-06-13
用途: 草刈り作業
その他業種

レンズ角度調整昨日が動かないのもありますが、フィット感良かったです。しかし 一週間程度炎天下使用したら、表面フィルム?が所々雲状に劣化して、拭いても取れず捨てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする