T5900WTKS 保護メガネ アダプテック スモークタイプ ハネウェル 68076443 T5900WTKS 保護メガネ アダプテック スモークタイプ ハネウェル 68076443 T5900WTKS 保護メガネ アダプテック スモークタイプ ハネウェル 68076443 T5900WTKS 保護メガネ アダプテック スモークタイプ ハネウェル 68076443

保護メガネ アダプテック スモークタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68076443 品番T5900WTKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。

レンズ色スモーク 仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 幅(mm)138 タイプ幅広 フレーム色黒×赤 レンズ防曇 機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747267
2018-07-17
用途:
ソフトボールのプレイで使用しました。

ソフトボールで使用できるものと思い購入したのですが、軽いのは良いのですがレンズの上部の部分で見るものが少し歪んで見えます。フライをキャッチする場面では使用に耐えないなあと思いました。中心から下を見る作業に適していると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
68076452
2016-09-30
用途:
作業でも遊びでも使えます。
適斎塾 様

サングラスは、作業中や夏季外出中の紫外線対策にもなります。

作業も疲れにくく集中してできます。

対象商品:
46747267
2015-06-02
用途:
ドライブ中のサングラス
マコト設備工業 様

軽くてレンズ面も大きく使いやすい。

対象商品:
46747267
2014-01-17
用途:
作業時の保護用に

カタログナインナップ中では値段的に高めですが、機能的には満足できます。概観も最低限に安っぽさは抑えられています。デザインやサイズの選択肢が多いので使用者を限定することはありませんが、試着できないのがネット販売の弱点といえば弱点。あと、使わないので特に問題はありませんが、機能の一つ「レンズの角度調整」がどうしてもできません。外箱の内側に使用方法および図がありますが、見てもさっぱりわかりません。フレームの一部が折れ曲がるようになっているようですが、力を入れても左右共にまったく曲げることはできませんでした(何度も挑戦しています)。あまり力を入れても破損しそうなのでやめましたが、必要のない機能ではないかと思います。あと、リクエストしましたが、ミラータイプなどの写真を早く更新してもらいたいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする