Finn
Finnの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Finnの ピペット/ピペッター/スポイト
Finnの ピペットチップ
ピペットチップ 0.5〜12.5μL ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
68076498
品番
94420063
参考基準価格(税別)
¥16,480
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様
●容量レンジ(μL):0.5〜12.5●カラーコード:ピンク●長さ:41mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:96本×10ラック
アズワン品番
65-5644-66