Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
リッチェル カラリ 湯おけ HG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68076505
品番
32961
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。
色
スモークブラウン
材質
飽和ポリエステル樹脂
容量(L)
2.5
サイズ(cm)
25×29.5×9.5
耐熱温度(℃)
70
使用場所
浴室