Finn
Finnの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Finnの ピペット/ピペッター/スポイト
Finnの ピペットチップ
ピペットチップ フィルター ラック 滅菌済
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10ラック×384本)
注文コード
68076507
品番
94420073
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様
●容量レンジ(μL):0.5〜12.5●カラーコード:ピンク●長さ:41mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラック
アズワン品番
65-5644-76