Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
リッチェル カラリ 湯おけ HG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアブルー
注文コード
68076523
品番
32963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。
色
クリアブルー
材質
飽和ポリエステル樹脂
容量(L)
2.5
サイズ(cm)
25×29.5×9.5
耐熱温度(℃)
70
使用場所
浴室
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68076523
32963
35085567
-
カラリ湯おけHG
Richell(リッチェル)
1個(2.5L)
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)