ピペットチップ 384

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×384本) 注文コード 68076550 品番 94420103
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)¥77,780 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証

仕様●容量レンジ(μL):1〜30●カラーコード:パープル●長さ:44mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラック アズワン品番65-5644-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする