曜日別特売
072610141E 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル 68076565

※着用例

072610141E 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル 68076565
072610141E 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル 68076565
072610141E 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル 68076565
072610141E 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル 68076565
072610141E 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル 68076565

耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード68076565品番072610141E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。
亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。
EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。

中指長(cm)8材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1サイズ10/XL質量(g)142入数(双)1サイズ(inch)10機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40手のひらまわり(cm)24耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
関連資料:耐透過性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68076565
2020-09-17
用途: 現場
製造業

耐酸・耐アルカリ性で安心して使用しています。
年に一度は、安全箱の中身の点検が有りその都度入れ替えしています。
ストックも必要なので多めの注文でリピーターです。

対象商品 : 68076565
2020-03-09
用途: 掃除用

塩素の強いものを使って掃除をするのに使っています。丈夫なので再購入しています。

対象商品 : 68076556
2019-12-25
用途: 濃硫酸を使うとき
建設業・工事業

この金額で、この厚さでは妥当なところかなと思います

1が参考にしています
対象商品 : 68076556
2018-10-16
用途: 2st チャンバー洗浄時
その他業種

チャンバー洗浄時にモノタロウブランドの強力パーツクリーナーを使用しているのですが、使用する度に肌に合わないのか手荒れが酷くなるのでこちらの商品を購入させて頂きました。
良い商品だと思います。

対象商品 : 68076556
2018-03-20
用途: 古い硝酸の残り液で手を保護。
株式会社ジェーピーシー建設業・工事業

手に密着して使用しやすく、肘迄保護されるようにできている為安心できました、それと意外と丈夫にできていましたので再利用が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 68076556
2018-06-24
用途: 薬品タンク現場補修

強度もあり、使いやすいです。ただ劣化が早い点が難です。価格が安いので使い捨て感覚で使用しないと注意かな

対象商品 : 68076556
2018-06-24
用途: 薬品の使用時

頑丈で普通の手袋より耐薬性は強いとおもいますが、夏場はむれます。

1が参考にしています
対象商品 : 68076556
2016-06-29
用途: 薬品取扱

厚みがあるが使用しにくいといったことも無く扱いやすかった。今後の耐久性に期待。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする