Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
リッチェル カラリ 腰かけ 20H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68076584
品番
32981
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
浴槽のヘリにかけて乾かす事ができます。
色
スモークブラウン
材質
飽和ポリエステル樹脂、ポリエチレン
サイズ(cm)
33×22×20
耐熱温度(℃)
本体・ゴム脚:70
使用場所
浴室