Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
リッチェル カラリ 腰かけ 20H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ナチュラル
注文コード
68076602
品番
32983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽のヘリにかけて乾かす事ができます。
色
ナチュラル
材質
飽和ポリエステル樹脂、ポリエチレン
サイズ(cm)
33×22×20
耐熱温度(℃)
本体・ゴム脚:70
使用場所
浴室