I-562ポータブルマスクケース

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Bノルディック 注文コード68077004 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インフルエンザ・花粉などか蔓延する季節 清潔にマスクを保管できるケータイケース

収納枚数(枚)1 材質ポリプロピレン 寸法(mm)190×110×12 Bノルディック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076995
2021-07-05
用途:
マスクの携帯用、及び車内での保管用

新しい予備用マスク2枚と使用中のマスクが保管できます。約90gと軽量です。
マスクはモノタロウの個別マスクがギリ入ります。
ハードケースで厚みも薄い(1.2mm)ので持ち運びにも便利です。
蓋も2箇所でしっかり止めれるので多少多い目でも大丈夫です。

車載用は、布製の常用マスクを保管してます。
複数保管時のセパレート用の仕切りが有れば便利です。

対象商品:
68077004
2020-12-05
用途:
外出時の一次保管
その他業種

ガッチリとしたハード系のプラケースです、
使用後は、アルコール除菌SPでメンテして居ますが、問題有りません、冬場のポケットが有る、
衣類では問題有りませんが、
夏場は収納場所に困るかも、知れませんね!
スマホより、ふた周り大きく厚さは同じ位の感覚です。

対象商品:
68077004
2020-11-04
用途:
外出の時に予備マスクケースとして

外出時、モノタロウサービスで貰う簡易マスクを入れて持ち歩きます。衛生的ですし2-3枚、入ります。

対象商品:
68076986
2020-05-22
用途:
マスク保管
CK's Farm 様 (農・林・水産業)

今までになかった(?)掘り出し物。車の中で マスクを外した時の一時の保管に便利。男用の色のものもあったらいい。

対象商品:
68076995
2020-07-25
用途:
マスクをしまうのに使います
製造業

とても使いやすいですが、布マスクが主流になりつつある今、この厚みではマスクが一枚しか入らないのが難点です。

対象商品:
68076986
2020-03-27
用途:
家でのマスク収納
その他業種

ちょっとマスクを外した時に、置くものを探してました。
テレビでケースを知り、購入しました。
スプレーして入れておくと、すぐ使えるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする