ポリエステルパンツ 30枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(30枚) 仕様●色:ブルー●サイズ:LL●素材:ポリエステル100%●身長(cm):175〜185●胴囲(cm):92〜100●股下(cm):72●単品JANコード:4939212006622 注文コード68077058 品番-
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様27種類から選べます 他の種類を見る

屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。 仕様●色:ブルー●サイズ:LL●素材:ポリエステル100%●身長(cm):175〜185●胴囲(cm):92〜100●股下(cm):72●単品JANコード:4939212006622
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする