東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー
注文コード
68077164
品番
FW130N12WSL-22
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー
アズワン品番
65-8105-84