関孫六 毛抜き(先斜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68077442 品番000HC1806
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

関に継承された伝統、名刀の極み!こだわりのグルーミングシリーズ

材質毛抜き/ステンレススチール、ケース/ABS樹脂 質量(g)24 本体サイズ(mm)111×17×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68077442
2020-08-14
用途:
身体のムダ毛処理
株式会社K電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段が高い方の商品だったので
期待していたのですが
思っていたよりも
毛を掴めす、抜けなかったです。
これだったら、近くのドラッグストアで
売られている毛抜きと変わらないかなぁ
と、思いました。
少し残念な商品でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする