曜日別特売
4561010 スマートラング アイ・エム・アイ 68077496

スマートラング

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード68077496品番4561010
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

簡単な操作で気道抵抗・コンプライアンス・点検ができます。
リーク量も変更でき、マスク換気のシミュレーションにも適しています。
気道抵抗調節用の専用アダプタは不要です。
小型でハンディー。設置スペースを取らずに、どこにでも手軽にシミュレーション。
すべてのパーツを分解し、新品に交換することができます。

仕様●容量:0~600mL●気道抵抗:5、20、50、200cmH2O/L/秒●コンプライアンス:10、15、20、30mL/mbar●リーク:0~10L/分●サイズ:115×40×310mm●重量:275gアズワン品番65-8120-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする