グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
沈渣スピッツ10型 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8袋×250本)
注文コード
68077627
品番
12610
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
スピッツと15μL目盛り付スポイトセット。
仕様
●サイズ口部Φ16mm×全長:100mm●目盛:200μL・1mL・2mL…5mL…10mL●容量:10mL●材質:ポリスチレン(PS) スポイト:ポリエチレン(PE)
アズワン品番
65-8123-35