日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60冊×20枚)
注文コード
68077706
品番
N-13
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:450×500×0.025mm●色:透明●入数:20枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393223130
アズワン品番
65-8126-27