日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×10枚)
注文コード
68077715
品番
N-94
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:900×1000×0.045mm●色:白半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393244944
アズワン品番
65-8126-56