日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×10枚)
注文コード
68077724
品番
N44H
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
入数半分の軽量タイプ。
仕様
●サイズ:650×800×0.030mm●色:白半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393284445
アズワン品番
65-8127-05