日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
環境に優しいゴミ袋 nocoo(ノクー) CHTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
68077776
品番
CHT95
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
プラスチック使用量を抑え、焼却時のCO2発生量を20%以上削減することができます
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合
サイズ表記印刷
仕様
●サイズ:900×1000×0.028mm●色:白半透明●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(HDPE+CC)●ITFコード:14902393208953
アズワン品番
65-8127-47