曜日別特売
Y20H STANDARD PRO レジ袋 白 ハーフ折 100枚×10冊入 日本サニパック 68077810

STANDARD PRO レジ袋 白 ハーフ折 100枚×10冊入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10冊×100枚)注文コード68077810品番Y20H
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

東西サイズ両表記(西日本/東日本)
半分におりたたんで包装されています

仕様●サイズ:340/490×580×0.017mm●色:白●入数:100枚×10冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393519202アズワン品番65-8127-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする