日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 LDPE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(120冊×100枚)
注文コード
68077819
品番
L-04
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途別に使える便利な規格サイズのポリ袋
1枚ずつ取り出しできます
仕様
●サイズ:90×170×0.030mm●色:透明●入数:100枚×120冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393419045
アズワン品番
65-8127-78