ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の 自転車用ライト
ROCKBROS(ロックブロス)の ヘッドライト・フロント用ライト
サイクルライト 2471000200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68077829
品番
M24710002001
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト
用途
最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。
小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。
点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。
IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。
さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。
コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。
色
ブラック
防水性
IPX6
照射距離(m)
200
注意
※・本製品は防水仕様(IPX6)ですが、土砂降りの中での使用、継続的に雨や水に晒す行為、および 濡れたままの放置は故障の原因となるためお控えください。
※・使用時は、底面にある USB充電ポートのシリコンカバーを確実に閉じてください。水の侵入を防ぐため重要です。
※・本製品には 日本語説明書は付属していません(中文・英文のみ)。
※ 取り付け方法や点灯モードの詳細は、商品ページ内の画像をご参照ください。