日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50冊×200枚)
注文コード
68077846
品番
H14H
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:280×410×0.010mm●色:半透明●入数:200枚×50冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393423141
アズワン品番
65-8128-50