用途上付け・下付け・お手持ちのサイコンマウントにも対応可能な3WAY設計のフロントライト。専用ブラケットで簡単固定、吊り下げベースも付属し多様な取り付けに対応(サイコンマウントは別売)。高輝度から省電力モードまで選べる5種類の点灯モードで、前方をしっかり照らしつつ対向車の目を眩ませにくいカットライン仕様。自動温度制御・低電圧保護・IPX6防水・4500mAh大容量バッテリー搭載で長距離ライドも安心。Type-C充電ケーブル付きでバッテリー残量もひと目で確認可能。
質量(g)(ライト本体)155
バッテリー容量(mAh)4500
適合ハンドル径(Φmm)約22.2-32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×3.2×3