ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の カゴ・ボックス・収納
ROCKBROS(ロックブロス)の ボックス・バッグ
サドルバッグ C28BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68077917
品番
MC28BK
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
必要なものだけをスマートに携帯できるコンパクトリアバッグ
用途
最低限の荷物だけで軽快に走りたいサイクリストにぴったりのコンパクトリアバッグ。
トップチューブバッグとの併用でサブバッグとしても使いやすく、補給食や工具の収納に最適です。
取り付けはクイックリリースバックル+ベルクロの簡単仕様。
エアロシートポストにも対応したサイズで、幅広いバイクに取り付け可能。
ミニマルスタイルを崩さず、走りをもっと快適にしてくれる便利アイテムです。
材質
高強度ナイロン
質量(g)
56
容量(L)
0.5
寸法(cm)
15.5×6.5×5