コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68077965 品番 GSA18V-LIH
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ワンタッチでブレード交換可能
軽量、コンパクトデザイン

切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材250 トラスコ品番496-3326 セット内容本体のみ 質量(kg)3.4(バッテリー含) 切断能力(mm)軟鋼板20 バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)18(充電式専用バッテリー) 充電時間(分)約15(空→75%ターボ充電)/約30(空→フル充電) アズワン品番65-2012-89 ストローク数(min-1)0〜2400/2700 ストローク幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする