吸塵ランダムアクションサンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68077992 品番GEX125AVE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

従来比38%減の超低振動で疲労低減と美しい仕上がりに貢献、振動加速度11m/S2。

ペーパー径(Φmm)125/150 回転数(min-1[r.p.m])5500〜12000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)350 コード長さ(m)4 オービットダイヤ(mm)(軌道)4 カーボンブラシ呼び番号1607031234 セット内容補助ハンドル、マイクロフィルターユニット、125mmラバーパッド、150mmラバーパッド、サンディングペーパー125mm・150mm各1枚(best for wood #120)、六角棒レンチ 振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5 本体質量(kg)2.4 用途クラストップの吸じん効率で、最もクリーンな作業環境125mmと150mmのサンディングラバーパッドが使用可能。 トラスコ品番423-8397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする