コードレス振動ドライバードリル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体 注文コード68078017 品番GSB10.8-2-LIH
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載

回転数(min-1[回/分])0〜380/1300 チャック把握範囲(Φmm)1.0〜10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工19 セット内容本体 用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 質量(kg)0.8 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60 打撃数(min-1[回/分])0〜19500 ねじ締め能力(mm)7 穴あけ能力(mm) コンクリート10 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
注意
※GSB10.8-2-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68078017
2025-12-24
用途:
メンテナンス、工事作業
エイチエエス 様 (建設業・工事業)

いつも通りのとても使いやすく電動工具、このタイプで、バッテリーの持続力が欲しいですね。

対象商品:
68078017
2019-12-14
用途:
工事用
電気・ガス・熱供給・水道業

予備で買ったが,使用中のものが壊れて、助かった。
バッテリーや充電器のセットのほうを買うべきであった。残念。

対象商品:
62069936
2018-06-07
用途:
穴を開けるのに使った
有限会社シンデレラ 様 (サービス業)

まだ買ったばかりで穴を開けただけですが早くたパワフルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする