BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具)
BOSCH(ボッシュ)の ハンマードリル
ハンマードリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68078141
品番
PBH2100RE
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜5800
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
2.2
カーボンブラシ呼び番号
1619P01777