※代表画像です
山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
ヤマザキ 傘立てロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68078587
品番
US-ZI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなカタチに個性的なモダングラフィックス。エントランスをクールに演出。
材質
本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約2400
収納数
約6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.3×15.3×48.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。