※代表画像です

‐ ヤマザキ シャワーホルダートレイ ミスト 山崎実業 68078632 ‐ ヤマザキ シャワーホルダートレイ ミスト 山崎実業 68078632

ヤマザキ シャワーホルダートレイ ミスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68078632 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

シャワーホルダーに差し込むだけの簡易バストレイ!ユニットバスなどの狭いバスルームにぴったり!ディスペンサー・洗顔チューブ・ソープトレイ・歯ブラシスタンド・タンブラーなど、置き場所に困っていたバスグッズを収納できます。

材質トレイ・スティック:ABS樹脂 質量(g)約130 耐荷重(kg)約2 対応差込部サイズ 上Φ2.6 下Φ17 H5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×10.5×8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする