山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の ドアグッズ
山崎実業の ドアフック/ドアハンガー
ドアハンガー 猫 5連横型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68078666
品番
7935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納力抜群の5連 横型のドアハンガー。扉と折れ戸どちらでも使えます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約245
耐荷重(kg)
約5※フック1つに付き約1
対応
ドアの厚さ:2.7〜3.6cmまで / ドアと上部との隙間:3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36.5×8.5×12.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。