LEDワークライト CLK

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68078696 品番CLK3C-24AG-CN
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製品特長
防水性能:
食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応
IP66 / 67G(JIS C0920:2003)
IP69K(DIN 40050 part 9)
選べるラインナップ:
3サイズ(200〜600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。
様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲:
-40℃〜+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。
環境対応:
欧州RoHS指令に対応。
CE規格に準拠。

寸法(mm)【発光部】300 材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス 定格電圧(V)24 発光色昼白色 配線方式M12コネクタ接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする