製品特長
防水性能:
食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応
IP66 / 67G(JIS C0920:2003)
IP69K(DIN 40050 part 9)
選べるラインナップ:
3サイズ(200〜600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。
様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲:
-40℃〜+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。
環境対応:
欧州RoHS指令に対応。
CE規格に準拠。