PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 小型表示灯
LED補助警告灯 LP3-M1
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68078870
品番
LP3-M1-RZ+B0898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
発光効率に優れたレンズ
防水構造で縦横取付OK 業界初のブラケット固定方式を採用しました。
ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。
質量(g)
250以下
適合規格
乗用車の外部突起(協定規則第26号)
定格電圧(V)
DC12/DC24
発光色
赤
消費電流(mA)
DC12V/177・ DC24V/87
使用周囲温度(℃)
-30〜+80
点滅
トリプルフラッシュ
取付方向
全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと
耐振動(m/s
2
)
70 JIS D 1601-1995
電圧許容範囲(V)
DC9.5〜30.0
耐水性
JIS D 0203-1994 S1
色(グローブ)
透明