PHクロスハンガーピンチ12個付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68078903 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

靴下や下着などの小物干しに便利なハンガーです。

ピンチ数12 材質本体・ピンチ・ピンチヒモ/ポリプロピレン フック内側/エラストマー バネ/鋼線 寸法(mm)40×410×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする