PHスリムカクハンガーピンチ12個付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68078912 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

靴下や下着などの小物干しに便利なハンガーです。

ピンチ数12 材質本体・ピンチ・ピンチヒモ/ポリプロピレン フック内側/エラストマー バネ/鋼線 寸法(mm)180×410×185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68078912
2020-10-17
用途:
小さな物をたくさん干します。
有限会社たくみ工房 様 (その他業種)

いろいろ探してこれにしたのは小さなものを干して両脇にタオルなどをかけると目隠しができるという点です。バランスもよく、よごれもつきにくいので、かってから重宝しています。これはおすすめと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする