PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 積層信号灯
LEDユニット(LR6)LR6-E
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68079265
品番
LR6-E-BW+B0962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種:LR6 LEDユニット
適合機種
LR6
色
青、【配線リード線】白
サイズ
Φ60
制御方式
同色個別制御仕様
色(グローブ)
カラーグローブ