VGY-EX キッチンシンク下フリーラック 伸縮タイプ 伸晃 68079278

 

VGY-EX キッチンシンク下フリーラック 伸縮タイプ 伸晃 68079278 VGY-EX キッチンシンク下フリーラック 伸縮タイプ 伸晃 68079278

キッチンシンク下フリーラック 伸縮タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68079278 品番VGY-EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

排水トラップを避けて棚がつくれます。棚板の間隔、棚の高さが調節できるので、収納場所や収納物に合わせて有効にお使いいただけます。

使用場所シンク下 材質フレーム・メネジ:ABS樹脂、棚板:ポリプロピレン、パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS) 寸法(mm)500〜750×303×398 耐荷重(kg)10(1段あたり5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68079357
2024-08-02
用途:
台所シンク下の収納

奥行が欲しかったので、まず、奥行40cm程度が必須でした。花形のネジは締め付けやすく、組み立てが楽でした。組み立ててみると、ぐらぐらすることなく、しっかり安定していました。棚板の高さを変えて組み立てられるます。シンク下が、整理できて、すっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする