シンク下スライドラック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68079332 品番SS-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。

使用場所シンク下 仕様2段 材質トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング) 寸法(mm)296×450×380/405/430 耐荷重(kg)上段:3・下段5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68079332
2024-03-10
用途:
調味料入れとして
サイマサロン パドマ 様 (サービス業)

スライドの引き出しがとてもスムーズで、本体も安定しているので、とても使いやすいです

対象商品:
68079332
2020-01-29
用途:
レンジ下の調味料の出し入れ
安田屋 様 (サービス業)

幅が広めで使いやすい。しっかりした作りで動きもスムーズ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする