T-101AOF/3 ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) 68079401 T-101AOF/3 ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) 68079401 T-101AOF/3 ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) 68079401 T-101AOF/3 ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) 68079401

ジグソーブレード木工用

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 有効長(mm)57 注文コード68079401 品番T-101AOF/3
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は有効長・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。

全長(mm)83 有効長(mm)57 有効刃長(mm)57 用途木材・合板・化粧板 材質バイメタル 切断能力(mm)(化粧板)1.5〜15 刃厚(mm)1.25 切断能力(mm)軟鋼板- 主要切断材料木材・合板:1.5〜15mm/化粧板:1.5〜15mm 切断能力(mm)木材合板1.5〜15 1インチ当たり山数18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
木工

愛用しています。木工にはマストアイテムですが、廃棄物の処理にも大活躍です。廃材は勿論、プラスチックでもアルミ板でも、これでバリバリ斬っちゃいます。大型ゴミがなくなって、すっきり!

対象商品:
09680395
2024-08-27
用途:
業務用木材加工

やはりブレード系はボッシュが一番切れます。選択が難しいですが決まれば一番よく切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
68079383
2023-11-30
用途:
DIY

よく切れる印象です。
すぐに届いたので助かりました。

対象商品:
06661794
2023-06-14
用途:
木工用、

合板切断、カ-ブよく切れる、カタログから、判断して、決めました、間違いなし、安心して、使用中。

対象商品:
06661821
2023-05-17
用途:
けっこうよく切れます

ボッシュのジグソーの作業台を作り、容易に曲線切り等ができるようにしました。とても良い切れ味でツーバイフォーの38ミリ角材もすんなり切ることができます。

対象商品:
09680395
2021-04-26
用途:
DIYでの木材カット
その他業種

垂直方向のブレが少ない厚刃+切断面がある程度きれいなブレードが欲しくてT-301BCPを購入しました。ボッシュのジグソーではなくマキタのJV0600Kで使用していますが、まっすぐ切断でき、切断面もかなり滑らかで良い感じです。
T-344DPより短いので取り回しやすいのもありがたいです。価格分の価値があると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
06708265
2020-03-27
用途:
壁裏の木下地を切断する時などに使用
有限会社田中冷機 様

鉄下地用も木下地用もBOSCH制を使用しています。
焼けにくく長持ちしてお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
68079164
2019-04-26
用途:
木工加工
教育・研究機関

仕様を参照して型番を選択しました.とくに違和感なく切断できています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする