伸晃
伸晃の バス用品
伸晃の バスラック
シンコウ ステンレスシャワーラック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68079454
品番
FH-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。
使用場所
浴室
材質
本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂
寸法(mm)
230×133×509
耐荷重(kg)
3(フック300g含む)