PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
シリアルケーブル●WDX-SC01
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68079606
品番
WDX-SC01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
WDB-D80S-PROに接続する、RS-232C通信用シリアルケーブル。
質量(g)
170
コネクタ形状
D-SUBコネクタ(9ピン・オス)
対応機種
WDB-D80S-PRO
保護等級
無し
取付場所
屋内
ケーブル
シールドケーブル