BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BOSCH(ボッシュ)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
68079812
品番
S922EF/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
セット内容
2本入り
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
18
切断能力(mm)
軟鋼・非鉄金属:1.5〜4
有効刃長(mm)
130
用途
金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。