曜日別特売
PSI-060SR 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080241

PSI-060SR 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080241
PSI-060SR 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080241
PSI-060SR 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080241
PSI-060SR 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080241
PSI-060SR 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080241

振動コア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68080241品番PSI-060SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。

用途
ブロック、モルタル等の穴あけ
有効長(mm)130全長(mm)296材質刃:超硬チップ研磨刃先(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする