曜日別特売
PSI-035SDS 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080363

PSI-035SDS 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080363
PSI-035SDS 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080363
PSI-035SDS 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080363
PSI-035SDS 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080363
PSI-035SDS 振動コア BOSCH(ボッシュ) 68080363

振動コア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68080363品番PSI-035SDS
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。

用途
ブロック、モルタル等の穴あけ
有効長(mm)130全長(mm)296材質刃:超硬チップ研磨刃先(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする