薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68080550 品番BSV-24NM-W
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能
信号入力の切替で減音機能を搭載
SDカードを使用してメッセージの書換えが可能
トランジスタオープンコレクタ対応
再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)

仕様【再生時間】63秒 その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷 定格電圧(V)DC12-24 対応【トランジスタ】NPN 色(本体)【フロントカバー】オフホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする