画像準備中

流線型回転灯(ボルト取付) HKF-M1SJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68080568 品番HKF-M1SJ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)
グローブ
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
安心の車載スペック
長寿命・高視認性
電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、
モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。
マルチフレネルレンズとは
光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。
多彩な発光パターン
従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。
製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。
発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)
減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)
簡単交換構造
グローブ交換
グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。

定格電圧(V)DC12〜24 機能発光パターン切替機能付き 配線方式多芯コード(プラグなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする